| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600531 Herst.-Nr.: 5520724 EAN/GTIN: 4063963092372 |
| |
|
| | |
| Papier-Packband, TESA 4713, 50mm breitx50lfm, 125µ, weiß, aus nachhaltigem Papier, Naturkautschukkleber Weitere Informationen: | | Breite innen: | 50 mm | Farbe:: | weiß | Länge innen: | 50 m | Material: | Papier | Qualität: | 125 my |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier-klebeband tesa, papier packband, papierklebeband weiß, xt5520724 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,66012* | € 108,92016* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,43008* | € 119,04012* | | | | Lager 5R7J8 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,43032* | € 119,9502* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 2,17862* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|