Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Standard Recycling 1-lg. natur 25,0 x 23,0 cm V-Falz 5000 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5150162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     V-5000-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Falthandtücher, V-falz, 1-lagig, 25,0 x 23,0 cm, 5000 Blatt, RC Krepp, 1 x 36,0 g/m², Natur, 20 x 250 Blatt, Zertifikate: Blauer Engel / Papierhandtücher Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, für alle Standard-Handtuchspender
Weitere Informationen:
Artikel:
Papierhandtücher
Breite:
25 cm
Falzung:
V-Falz
Farbe:
natur
Inhalt:
5000 Bt/Kt
Lagen:
1
Länge:
23 cm
Material:
Krepp-Recycling
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 1lagig zz falz 25x23cm, falthandtuch v-falz, falthandtuch 25x23cm, 173694, apura, einmalhandtücher, einmaltücher, faltpapier, handtuch, handtuschpapier, papierhandtücher, papiertuch, papiertücher, sca, scott, tork, waschtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5.000 Stück (ab € 0,00295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 26,53*
€ 31,57
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 26,42*
€ 31,44
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 25,14*
€ 29,92
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 22,37*
€ 26,62
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Kartonage
ab 128 Kartonagen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.