Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Klebeband doppelseitig mit Gewebe, 75 mm x 25 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5108744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband
Ein vielseitig einsetzbares, zweiseitig klebendes Gewebeklebeband, das hauptsächlich für die dauerhafte Verklebung von Bodenbelägen verwendet wird. Es eignet sich auch hervorragend zur Selbstklebendausrüstung von Stempelgummi, Schäumen sowie steifen und rauen Materialien. Zudem kann es zum Spleißen und Kaschieren von bahnförmigen Materialien wie Gewebe, Filz, Folie oder Pappe verwendet werden. Für die Teppichverlegung mit Gerband 945 geeignete Materialien sind: Bodenbelagsrücken ohne Weichmacher: - Glattschaumrücken - Prägeschaumrücken - Waffelschaumrücken - Vliesrücken - Textilrücken Fußböden: - Kunststein - Keramik - Estrich - Spanplatte
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Farbe:
transparent
Kleber:
modifiziertes Polyacrylat
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: beidseitig haftender klebestreifen, beidseitig haftendes klebeband, beidseitig klebendes band, beidseitig klebendes tape, beidseitige klebestreifen, beidseitiges haftklebeband, beidseitiges klebeband, doppelklebeband, doppelseitige haftfolie, doppelseitige klebefolie, doppelseitige kleberolle, doppelseitiger haftstreifen, doppelseitiger klebefilm, doppelseitiger kleber, doppelseitiger klebestreifen, doppelseitiges fixierband, doppelseitiges haftband, doppelseitiges klebegewebe, doppelseitiges klebetape, doppelseitiges montageband, faserklebeband, gewebe-klebematerial, gewebe-klebestreifen, gewebehaftband, gewebeklebeband, textilband, textilklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,01*
  
Preis gilt ab 16 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,3812* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Rolle
ab 640 Rollen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.