Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschnallen 35 mm verzinkt 250 St/Kt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5098463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Stahl-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Stahlband
Die verzinkten Metallschnallen bieten eine langlebige und robuste Lösung für verschiedenste Anwendungen. Durch das Verzinkungsverfahren wird eine zusätzliche Schutzschicht aufgetragen, die die Schnallen vor Rost und Korrosion schützt, was sie ideal für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder anderen anspruchsvollen Bedingungen macht. Weitere Merkmale sind: - Hergestellt aus hochwertigem verzinktem Metall, das eine zuverlässige und stabile Leistung gewährleistet. - Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Branchen wie Bauwesen, Verpackungsindustrie, Transportwesen und anderen Bereichen, in denen eine starke Befestigung erforderlich ist. - Solide Konstruktion, die unter Belastung eine sichere Befestigung gewährleistet. - Einfache Handhabung und Befestigung, war die Effiz - Verlassen Sie sich auf unsere hochwertig verzinkten Metallschnallen, um Ihre Befestigungsanforderungen zu erfüllen und eine lang anhaltende und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
verzinkt
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen Stahl, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen stahlband, verschlussklammern, 165323, metallbänder, metallclips, metallhaken, metallklammern, metallriegel, metallschließen, metallverschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20165*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,29294*
€ 0,3486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28294*
€ 0,3367
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,27294*
€ 0,3248
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,24475*
€ 0,29125
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,23147*
€ 0,27545
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,22656*
€ 0,26961
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,22165*
€ 0,26376
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,20165*
€ 0,23996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.