| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-936KE801 Herst.-Nr.: D180C EAN/GTIN: 4012932135848 |
| |
|
| | |
| - präzise Adernpaar- und Kabelidentifizierung - Signaleinspeisung auch auf Telekommunikationsleitungen mit bis zu 100 V Spannung - schützt bestehende ISDN-, DSL- ,Ethernet- Signale - RJ11 Stecker zur direkten Einspeisung in Telefondosen - RJ45 Stecker zur Lokalisierung aktiver Datenports durch Link LED Blinken am Switch - Bananenstecker und aufsteckbare Krokodilklemmen - Laser-Lichtquelle mit 650 nm, Schutzklasse 2 - Laser moduliert mit 270 Hz oder 1 KHz, kompatibel auch mit einem Leistungsmessgerät - 2,5 mm Ferrule für FC, SC, ST, DIN, E2000 - Ferrulenadapter 2,5 mm auf 1,25 mm optional erhältlich - überspannungsgeschützt bis zu 500 V AC - LED und Ton warnen bei Kontakt mit Netzspannung - akustische und optische widerstandsabhängige Durchgangsprüfung bis 40 kOhm - ISDN Signalidentifikations-LED - Signal LED am Empfänger hilft visuell bei der Identifizierung des gesuchten Objektes - Taschenlampen LED am Empfänger für die Suche in dunklen Suchbereichen - Lieferumfang: EasyTest800, Probe410 und stabile Gürteltasche - auch als Kit mit zusätzlichem LAN Tester lieferbar (KE6801) Weitere Informationen: | | Kurth Electronic: | DE-23728210 | Kurth | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabelader prüfgerät, [02-INST], Installation, [OUTILS], Tools, and, network, testers, [TES], Testers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 332,09* | € 379,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 323,55* | € 380,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 336,48* | € 382,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 351,21* | € 398,09* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | Frei Haus | ab € 366,51* | € 414,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|