| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-936KE601 Herst.-Nr.: 0.49566 EAN/GTIN: 4260245852437 |
| |
|
| | |
| Das Leitungssucher-Set KE601 Elektro, bestehend aus dem Sender EasyTest600 und dem Signalempfänger Probe610 wurde für die unkomplizierte und schnelle Arbeit in aktiven Elektroinstallationen entwickelt. Die Ferrit-Wandler-Prüfspitze mit automatischer Anpassung der Signalempfindlichkeit auf Knopfdruck erlaubt es dem Anwender bereits nach kurzem Einsatz des Signalempfängers, die gewünschten Sucherfolge zu erzielen. Bei der Lokalisierung hilft neben der akustischen Signalauswertung auch die 6-stufige visuelle Anzeige der Signalstärke an der Probe610. Zur Prüfung wird der Sender EasyTest600 über ein Anschlusskabel mit dem zu prüfenden Stromkreis verbunden, welcher das Gerät gleichzeitig versorgt. Als Anschlussmöglichkeiten stehen dem Anwender ein Netzkabel sowie ein Prüfsonden-Set auf Krokodilklemmen und Sicherheitsstecker zur Verfügung. Die Lokalisierung ist bis zu einer Leitungslänge von mehreren hundert Meter, ohne die Beeinträchtigung anderer Geräte möglich. - Lokalisierung von Sicherungen?/?Leitungsschutzschaltern in aktiven Elektroinstallationen - Akustische und visuelle Signalidentifikation - Automatische Empfänger-Empfindlichkeit - Funktion unter Spannung anwendbar - Reichweite über mehrere hundert Meter Kabellänge (End to End) - Leitungsverfolgung in Wänden max. 5 cm Tiefe (keine Rigipswände und feuchten Wände) - Anschluss über Netzstecker, Krokodilklemmen oder Sicherheitsstecker Stromversorgung: Über den zu prüfenden Stromkreis (100 – 250 V AC, 50 – 60 Hz), Verbrauch < 20 mA Umgebungsbedingungen: Betriebstemperaturen: 0 – +40 °C / Lagertemperaturen: -20 – +60 °C Relative Luftfeuchte: max. 75%, ohne Betauung / Höhe über NN: max. 2000 m Lieferumfang: Easytest600, Probe610, stabile Schutztasche Weitere Informationen: | | Kurth Electronic: | DE-23728210 | Kurth | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabelprüfgerät kurth, kabelader prüfgerät, [02-INST], Installation, [OUTILS], Tools, and, network, testers, [TES], Testers |
| | |
| |