Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gude Expert Power Control 1121-1, 2-fach schaltbare und messbare PDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUDE 1121-1 Zweifach-geschaltete PDU mit Messung & Überwachung
GUDE 1121-1 Zweifach-geschaltete PDU mit Messung & Überwachung
GUDE 1121-1 Zweifach-geschaltete PDU mit Messung & Überwachung
GUDE 1121-1 Zweifach-geschaltete PDU mit Messung & Überwachung
GUDE 1121-1 Zweifach-geschaltete PDU mit Messung & Überwachung
Artikel-Nr.:
     5NTW5-93400143
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     1121-1
EAN/GTIN:
     4250493101678
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Zur Steigerung der Betriebssicherheit und Energieeffizienz in kleinen Installationen - nachweisbar weniger und kürzere Ausfälle Ihrer kritischen IT- und AV-Infrastruktur - sehr kompaktes Gehäusedesign erlaubt platzsparende Integration auch in engen AV-Umgebungen wie z.B. in Medienmöbeln - AV- und IT-Probleme frühzeitig erkennen: Durch proaktives Strommonitoring und Umgebungsüberwachung - messbar erhöhte Energieeffizienz (Green IT und AV): Stromkosten- und CO2-Einsparungen durch kontrolliertes Ausschalten von Geräten - überall integrierbar: Mit offenem API überall schnell und einfach integrierbar: REST API, HTTPS, SNMP, Telnet und MQTT - AV- und IT-Probleme schnell und effektiv beheben: Remote Reboot aus der Ferne oder mit der Selbstheilungsfunktion (automatischer Neustart) dank integrierter Watchdogs - ereignis- und zeitplangesteuertes Schalten - präzise Strommessung von bis zu 9 Einheiten und Fehlerstrom - Anschluss für plug-&-play Sensoren - integrierter Überspannungsschutz (Typ 3) - Eingang: 1x Kaltgeräte-Stecker C14, 230 V / 10 A - Ausgang: 2x Kaltgeräte-Buchse C13, 230 V / 10 A - LAN: 100/10 Mbit/s, RJ45
Weitere Suchbegriffe: gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste, [06-ELEC], Electrical, equipment, [CBLMUTELEC], Power, cords, and, power, strips, [MULTI]
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,18*
€ 232,94*
Frei Haus
ab € 191,40*
€ 233,48*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,94*
€ 277,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Güde
7105
ab € 83,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.