Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat. 6A, S/FTP (PiMF), TPE, halogenfrei, GRS-zertifiziert, mit Rastnasenschutz, weiß, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat. 6A, S/FTP (PiMF), TPE, halogenfrei, GRS-zertifiziert, mit Rastnasenschutz, weiß, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-854556
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     854556
EAN/GTIN:
     3548388545562
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
s/ftp patchkabel kat6a weiß 0,5m
patch kabel
- Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 26/7 - besonders schmaler Knickschutz, ideal bei hoher Packungsdichte am Switch - Bandbreite: 500 MHz - Standard: ANSI/TIA 568C.2 - Leiter: Kupfer - Schirmung: Paare in Aluminiumfolie, Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht - Mantel: TPE, halogenfrei (LSZH) - Verpackung: Einzelverpackung - 15 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA6], CAT6+, patch, cords, [PATCH6A], CAT.6a, Patch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.