Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat. 6A, S/FTP (PiMF), TPE, halogenfrei, GRS-zertifiziert, mit Rastnasenschutz, grau, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat. 6A, S/FTP (PiMF), TPE, halogenfrei, GRS-zertifiziert, mit Rastnasenschutz, grau, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-854504
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     854504
EAN/GTIN:
     3548388545043
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patch-kabel s/ftp grau 1,5m
patch kabel
- Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 26/7 - besonders schmaler Knickschutz, ideal bei hoher Packungsdichte am Switch - Bandbreite: 500 MHz - Standard: ANSI/TIA 568C.2 - Leiter: Kupfer - Schirmung: Paare in Aluminiumfolie, Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht - Mantel: TPE, halogenfrei (LSZH) - Verpackung: Einzelverpackung - 15 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA6], CAT6+, patch, cords, [PATCH6A], CAT.6a, Patch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.