| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-808430 Herst.-Nr.: 808430 EAN/GTIN: 3548388084306 |
| |
|
| | |
| - 1x Kaltgerätestecker auf 2 x Kaltgerätebuchse - bis 10 A / 250 V - H05VV-F 3x 0,75 mm² - gemeinsamer Kaltgeräte-Netzanschluss - Länge 0,3 m Weitere Informationen: | | exertis Connect GmbH: | DE-95504900 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Exertis Connect: | Exertis Connect |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, kaltgerätekabel 0,3m, netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, [06-ELEC], Electrical, equipment, [CBLMUTELEC], Power, cords, and, power, strips, [CRDSEC], AC, Cords |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,58* | € 4,06* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,22* | € 5,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|