Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Maus MX Master 2S, Unifying, Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Wireless Maus MX Master 2S, Unifying, Bluetooth
Logitech Wireless Maus MX Master 2S, Unifying, Bluetooth
Artikel-Nr.:
     5NTW5-422005139
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005139
EAN/GTIN:
     5099206073029
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
- Höhe x Breite x Tiefe: 126,0 mm x 85,7 mm x 48,4 mm - Gewicht: 145 g - Akku: Lithium-Polymer-Akku (500 mAh). - Akkulaufzeit: bis zu 70 Tage mit einer vollen Akkuladung* *Die Akkulaufzeit ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig. - Anzahl der Tasten: 7 - Gestentaste: Ja - Scrollrad: Ja, mit Auto-Shift - Standardtasten und Sondertasten: Zurück/Vorwärts und Mittelklick - Kabellose Reichweite: 10 m - Garantie: 2 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie
Weitere Informationen:
ECOM Electronic Components Trading GmbH:
DE-44938294
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Logitech:
Logitech
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
260
pro Stück
€ 7,50*
ab € 78,82*
€ 98,27*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 95,39*
€ 117,43*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 95,37*
€ 117,45*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 94,67*
€ 119,75*
Lager 5NTW5
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 97,71*
€ 120,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.