Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekivalan LWL Patchkabel 9/125 µm, Single-Mode OS2-Faser, SC Duplex Stecker/2x ST Stecker, gelb, 10,0 m UPC Schliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5NTW5-344110
Hersteller:
     Ekivalan
Herst.-Nr.:
     COZ008DCST 10,00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
- Einfügedämpfung: <= 0,25 dB - Rückflussdämpfung: >- 55 dB - Ferrule: Keramik - Durchmesser: 2,8 mm - Mantel: LSZH - Mit Schrumpfschlauch mit eindeutiger Nummer zur Rückverfolgung und Längenangabe des Kabels - Verpackung: Einzelverpackung - Mit Prüfprotokoll
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, glasfaser-patchkabel 10m sc, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel sc, [02-FIBR], Fiber, optics, [FOOS2], OS2, optical, fiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.