Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TTLan Patchkabel UltraFlex Cat. 6A ISO/IEC, S/FTP (PiMF), hochflexibel, halogenfrei, blaugrau, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TTLan Patchkabel UltraFlex Cat. 6A ISO/IEC, S/FTP (PiMF), hochflexibel, halogenfrei, blaugrau, 1,5 m
TTLan Patchkabel UltraFlex Cat. 6A ISO/IEC, S/FTP (PiMF), hochflexibel, halogenfrei, blaugrau, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-30900070
Hersteller:
     TTL
Herst.-Nr.:
     1872-1,5M-UF
EAN/GTIN:
     4260424510394
Suchbegriffe:
[02-CRES]
Network
cables
[PATCCA6]
- AWG 26/7 - Bandbreite: 500 MHz - mit Rastnasenschutz - Außendurchmesser: 6,2 mm - Leiter: Kupfer - Schirmung: Paare in Aluminiumfolie, Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht - Mantel: TPE, UV-beständig, schmutzunempfindlich - Verpackung: Einzelverpackung AWG 26/7 - Bandbreite: 500 MHz - mit Rastnasenschutz - Außendurchmesser: 6,2 mm - Leiter: Kupfer - Schirmung: Paare in Aluminiumfolie, Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht - Mantel: TPE, UV-beständig, schmutzunempfindlich - Verpackung: Einzelverpackung
Weitere Informationen:
TTL Network GmbH:
DE-43762367
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
TTLnetwor:
TTL
Weitere Suchbegriffe: CAT6+, patch, cords, [PATCH6A], CAT.6a, Patch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.