| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-30900020 Herst.-Nr.: 1832-3,0M-UF EAN/GTIN: 4260310264202 |
| |
|
| | |
| - AWG 26/7 - Bandbreite: 500 MHz - mit Rastnasenschutz - Außendurchmesser: 6,2 mm - Leiter: Kupfer - Schirmung: Paare in Aluminiumfolie, Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht - Mantel: TPE, UV-beständig, schmutzunempfindlich - Verpackung: Einzelverpackung AWG 26/7 - Bandbreite: 500 MHz - mit Rastnasenschutz - Außendurchmesser: 6,2 mm - Leiter: Kupfer - Schirmung: Paare in Aluminiumfolie, Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht - Mantel: TPE, UV-beständig, schmutzunempfindlich - Verpackung: Einzelverpackung Weitere Informationen: | | TTL Network GmbH: | DE-43762367 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | TTLnetwor: | TTL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel s/ftp gelb 3,0m, patch kabel, patch-kabel sftp, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA6], CAT6+, patch, cords, [PATCH6A], CAT.6a, Patch |
| | |
| |