| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-061110 Herst.-Nr.: 061110 EAN/GTIN: 3548380611104 |
| |
|
| | |
| - für Notebooks mit USB-Typ-C Anschluss - DisplayLink-Treiber und DP Alt Mode erforderlich - Umschalten durch Knopfdruck am Gerät - Anschluss Netzwerk: 1x Gigabit Ethernet RJ45 - Anschluss Monitor: 1x HDMI - integrierter USB-Hub 2x USB A 3.0 (5 Gbps), 1x USB A 3.2 (10 Gbps) und 1x USB C 3.2 (10 Gbps) - Audio: 4pol Klinkenbuchse (Headset Kopfhörer / Mikrofon) - Kartenleser für SD und microSD - schnelles Aufladen des Computers mit einem optionalen Netzteil mit bis zu 100 W - für Win 10/11, Mac ab OS 10.x, Linux- und Android mit DP Alt Mode - Lieferumfang: 1x KVM-Switch 2x USB 3.2 Gen2 10 Gbit/s Typ-C-Stecker auf Typ-C-Stecker-Kabel, 1,0 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, thinkpad docking station, docking station, ip kvm switch 4 port, [03-KVM], [KVM], Switch, [KVMSOHO], SOHO |
| | |
| |