Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost - 15 Drähte 2 mm - Länge x Breite x Höhe 35,4 x 32,5 x 0,5 cm - GN 2/3 (354 x 325 mm) - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrost - 15 Drähte 2 mm - Länge x Breite x Höhe 35,4 x 32,5 x 0,5 cm - GN 2/3 (354 x 325 mm) - Edelstahl
Gitterrost - 15 Drähte 2 mm - Länge x Breite x Höhe 35,4 x 32,5 x 0,5 cm - GN 2/3 (354 x 325 mm) - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-156112-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     156112-C
EAN/GTIN:
     4028574309158
Suchbegriffe:
GN-Gitter
GN-Rost
Gastronorm-Gitter
Gastronorm-Rost

Gitterrost - 15 Drähte 2 mm - Länge x Breite x Höhe 35,4 x 32,5 x 0,5 cm - GN 2/3 (354 x 325 mm) - Edelstahl

  • Gitterrost
    • 15 Drähte 2 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 35,4 x 32,5 x 0,5 cm
    • GN 2/3 (354 x 325 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
35,4 x 32,5 x 0,5 cm
GN-Abm.:
GN 2/3 - 354 x 325
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
51
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 12,52*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,00*
€ 12,93*
Lager 5MKLB
225
€ 9,90*
ab € 9,13*
€ 13,10*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.