Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backtrennpapier - Echtpergament - Länge x Breite x Höhe 60,0 x 40,0 x 0,0 cm - Echtpergament


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backtrennpapier - Echtpergament - Länge x Breite x Höhe 60,0 x 40,0 x 0,0 cm - Echtpergament
Backtrennpapier - Echtpergament - Länge x Breite x Höhe 60,0 x 40,0 x 0,0 cm - Echtpergament
Artikel-Nr.:
     5MKLB-101100-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     101100-C
EAN/GTIN:
     4028574001052
Suchbegriffe:
Back-Papier
Backpapier
Backtrennpapier
backpapier schneider

Backtrennpapier - Echtpergament - Länge x Breite x Höhe 60,0 x 40,0 x 0,0 cm - Echtpergament

  • Backtrennpapier
    • Echtpergament
    • Echtpergament
    • Länge x Breite x Höhe 60,0 x 40,0 x 0,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Echtpergament
Abm.:
60,0 x 40,0 x 0,0 cm
Weitere Suchbegriffe: back papier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 68,75*
€ 87,28*
Lager 5MKLB
14
€ 9,90*
ab € 145,87*
€ 184,11*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.