Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 20/2mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 20/2mm FORMAT
Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 20/2mm FORMAT
Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 20/2mm FORMAT
Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 20/2mm FORMAT
Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 20/2mm FORMAT
Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 20/2mm FORMAT
Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 20/2mm FORMAT
Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 20/2mm FORMAT
Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 20/2mm FORMAT
Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 20/2mm FORMAT
Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 20/2mm FORMAT
Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 20/2mm FORMAT
Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 20/2mm FORMAT
Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 20/2mm FORMAT
Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 20/2mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3024372008
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784474399
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Torusfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen. Mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 70 HRC geeignet.
Marke = FORMAT
Guss GG/GTS = 80
Beschichtung = TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² = 80
Stahl < 1400 N/mm² = 50
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 30
Gesamtlänge l1 = 110 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 20 mm
Gehärteter Stahl > 60 HRC = 20
Schneidenlänge l2 = 55 mm
Eckradius r = 2 mm
Ø d1 = 0/–0,03 = 20 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC f = 0,023 mm
Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, die, VHM-Torusfräser, FORMAT, Fräser, 30°, Format, HSC, VHM, Hartbearbeitung, lang, für, TiALN, Vollhartmetall-Torusfräser, Eckenradius, Schaftfräser, Typ, Z=4, 2437, Vollhartmetall, TiAlN, 3024372008, 24372008
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 175,87*
€ 214,90*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 173,37*
€ 216,95*
Lager 5HCAZ
4
€ 9,95*
ab € 221,95*
€ 267,49*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,49*
€ 318,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,19*
€ 300,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.