Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rust-Oleum HARD HAT Markierungsfarbe RAL9010 - Weiss 500ml, Industrie-Spruehlack fuer Punktmarkierungen


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-RO2392
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     RO2392
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe

Beschreibung

Rust-Oleum Hard Hat Markierungsfarbe ist die Nummer 1 unter den Industriefarben für schnelles und einfaches Markieren von Stellen. Geeignet für den Einsatz auf jeder Oberfläche, ist es berührungstrocken in 20 Minuten. 

  

  • Einfache Anwendung. 360°-Düse zum Sprühen von Oben nach Unten.
  • Kurze Trocknungszeiten. Trocknet in nur 20 Minuten, kann innerhalb 1 Stunde überstrichen werden.
  • Multi-Oberflächen-Lösung. Kann auf einer Vielzahl von ebenen oder unebenen Oberflächen verwendet werden, auch unter anstrengenden oder feuchten Bedingungen.

  

Eine praktische Markierungsfarbe aus der Sprühdose mit umgedrehtem Sprühsystem, die ein schnelles und einfaches Markieren auf Baustellen und Ausgrabungen, unterirdischen Versorgungsleitungen und zur Verkehrssicherheit ermöglicht.   

  

Rust-Oleum Hard Hat Markierungsfarbe ist nicht wasserlöslich und sollte bei leichter industrieller Beanspruchung, normaler Luftfeuchtigkeit und in Innenräumen verwendet werden.  

 

Features:  

  • Kann auf jeder Oberfläche verwendet werden, einschließlich Metall, Beton, Asphalt, Kies, Erde und Gras 
  • Berührtrocken in nur 20 Minuten  
  • Sprüht bis zu 70 Meter pro Dose  
  • Hitzebeständig bis zu 100°C  
  • Schnell trocknende Markierungsfarbe auf der Basis eines Blei- und Chromats freien Pigments.  

 

Produktdetails

  • Geeignet für: Jede Oberfläche, Metall, Beton, Asphalt, Schotter, Erde und Gras (Innen- und Aussenbereich)
  • Finish: Matt
  • Anwendung: Spray
  • Verbrauch: 2m² pro 500ml Dose
  • Nasse Auftragsstärke: 25 Mikrometer
  • Trockenzeit: Bei 20°C /RF 50%  Klebfrei: 20 Minuten   Grifffest: 4 Stunden   Überstreichbar: Innerhalb 1 Stunde oder nach 48 Stunden
  • Maximale Betriebstemperatur: 100°C (trockene Hitze), über 65°C können Verfärbungen auftreten
  • Haltbarkeit: 3 Jahre in ungeöffneten Gebinde und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt!
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiss RAL
Inhalt:
0,5 Liter
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Buntlack, Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Acryl-Lackspray, Lackspray, Weißlack, baustellenmarkierspray 500ml weiß, buntlack, buntlack matt, Spray, Spraydose, Farbdose, Decklack, Rostschutz, Deckanstrich, Korrisionsschutz, Aluminium Beschichtung, Metall Primer, Metallbeschichtung, Metall Beschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 0,5 Liter (ab € 40,58* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 27,99*
€ 33,31
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 26,10*
€ 31,06
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Watco
GPRIME
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.