Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Premium Spezial Versiegelung Anti-Rutsch Matt, zweikomponentiges Epoxidharz, 5L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-PSMAS5
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     PSMAS5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Betonimprägnierung
Betonversiegelung
Epoxidharz
Epoxydharz

Beschreibung

Watco Premium Spezial Versiegelung ist eine transparente, wasserbasierte Epoxidversiegelung und schützt Ihre flügelgeglätteten Oberflächen optimal vor Kratzern und Abnutzung durch die alltägliche Belastung. Im Gegensatz zu anderen Versiegelungen ist ein Kugelstrahlen des Bodens vor der Auftragung nicht notwendig - denn diese Versiegelung wurde speziell für die Haftung auf nicht porösen Oberflächen entwickelt. Falls Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt für einen Farbanstrich mit einer unserer Beschichtungen entscheiden, können Sie mit minimaler Oberflächenvorbereitung einfach über die versiegelte Oberfläche streichen.

Watco Premium Spezial Versiegelung ist auch als Matt, Anti-Rutsch und Matt Anti-Rutsch Version erhältlich.


Produktdetails

 

  • Geeignet für: flügelgeglätteten oder glasierten Beton. (Innenbereich)
  • Finish: Farblos
  • Oberflächen: Böden
  • Komposition:2-komponentiges Epoxidharz auf Wasserbasis
  • Verbrauch: Etwa 40m² pro 5L po Schicht
  • Topfzeit: 2 Stunden bei 20°C Lufttemperatur
  • Auftragsstärke: 100 Mikrometer
  • Aushärtezeit: 16 Stunden bei 20°C. Lufttemperatur
  • Minimale Anwendungstemperatur: Oberflächentemperatur 15°C.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Inhalt:
5 Liter
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: betonimprägnierung 5 liter, betonimprägnierung, watco epoxidharz, Epoxid-Harz, Epoxyd-Harz, Haftgrundierung, Grundierung Boden, Grundierung Beton, Betonvorbereitung, Haft Grundierung, Haftprimer, Primer, Anti-Rutsch Versiegelung, Antirutsch Versiegelung, Anti-Rutsch Primer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,71*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 23,742* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 150,19*
€ 178,73
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 148,63*
€ 176,87
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 141,27*
€ 168,11
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 138,26*
€ 164,53
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 118,71*
€ 141,26
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.