Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frischhaltefolie 45cm x 300m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Frischhaltefolie 45cm x 300m
Frischhaltefolie 45cm x 300m
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-F-11
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-F-11
EAN/GTIN:
     4260419037707
Suchbegriffe:
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
frischhaltefolie

Frischhaltefolie 45cm x 300m

Frischhaltefolie für Gastrobedarf und Haushaltohne Dispenserbox
- Länge: 300 m je Rolle
- Rollenbreite: 45,0 cm
Weitere Informationen:
Breite:
45 cm
Länge:
300 m
Weitere Suchbegriffe: Alufolie, Aluminiumfolie, Gastronomie, Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,69*
€ 13,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quickpack
777172
ab € 0,83*
Ähnlich
iPEP
999-F-10
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.