| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-VP5110BJ111H00 Herst.-Nr.: VP5110BJ111H00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Digitales Proportionalregelventil Serie V51. P2 = 0-10 bar 0-10 Volt. Maximal P1 beträgt 14 bar. Anschlussspannung 24VDC. Nur zur Instrumentierung von trockener und gefilterter Druckluft mit einer Mindestfeinheit von 5 mu geeignet. Inklusive M12 stopfen. Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G1/4 inch | Anschluss 2: | - | fließen: | 1200,0 | Umgebungstemparatur. °C: | -20°C / 50°C | Spannung: | 24V DC | Leistung: | - - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,43* | € 631,04* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 567,68* | € 638,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 621,88* | € 695,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 630,14* | € 728,21* | | | | Lager 594FP | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 861,78* | € 951,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|