Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R14063090M Drehzylinder Innengewinde ø 63 Hub 90° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R14063090M Drehzylinder Innengewinde ø 63 Hub 90° + M
R14063090M Drehzylinder Innengewinde ø 63 Hub 90° + M
R14063090M Drehzylinder Innengewinde ø 63 Hub 90° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R14063090M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R14063090M
EAN/GTIN:
     8718427042849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe weiblich ø 63 Hub 90 ° Verstellung + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Durchmesser (mm):
63
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
90°
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,26*
€ 654,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,91*
€ 649,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,26*
€ 595,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,12*
€ 570,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,97*
€ 546,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.