Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M100-10-125 Zylinder ISO ø 10 Hub 125 + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M100-10-125 Zylinder ISO ø 10 Hub 125 + M
M100-10-125 Zylinder ISO ø 10 Hub 125 + M
M100-10-125 Zylinder ISO ø 10 Hub 125 + M
Artikel-Nr.:
     594FP-M100-10-125
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     M1000100125M
EAN/GTIN:
     8718427041002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Zylinder ISO ø 10 Hub 125 + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
10
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
125
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
DH-M10DF
ab € 1,94*
Zubehör
Univer Pneumatiek
MF-12008
ab € 1,56*
Zubehör
Univer Pneumatiek
MF-13008
ab € 1,66*
Zubehör
SMC
GKM4-8
ab € 1,70*
Zubehör
Univer Pneumatiek
MF-16008
ab € 0,0708*
Zubehör
Univer Pneumatiek
MF-17008
ab € 24,62*
Zubehör
Univer Pneumatiek
MF-21008
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.