Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL200-40-250M Zylinder ISO 15552 ø40 Hub 250 + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KL200-40-250M Zylinder ISO 15552 ø40 Hub 250 + M
KL200-40-250M Zylinder ISO 15552 ø40 Hub 250 + M
KL200-40-250M Zylinder ISO 15552 ø40 Hub 250 + M
Artikel-Nr.:
     594FP-KL200-40-250M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     KL2000400250M
EAN/GTIN:
     8718427038835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Zylinder ISO 15552 ø 40 Hub 250 + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
40
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
250
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,34*
€ 87,26*
Lager 594FP
3 Tage
4
€ 6,95*
ab € 69,24*
€ 87,28*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-440
ab € 18,32*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-770
ab € 33,56*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-10040A
ab € 11,23*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-11040
ab € 10,11*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-11040S
ab € 37,12*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-12040
ab € 20,19*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-13040
ab € 5,62*
Zubehör
SMC
GKM12-24
ab € 4,12*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-16040
ab € 1,00*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-19040
ab € 14,14*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-22040
ab € 36,93*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-23040
ab € 40,49*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KG01040
ab € 17,96*
Zubehör
SMC
KJ12D
ab € 7,42*
Zubehör
Univer
DF-220
ab € 14,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.