Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL200-40-150M Zylinder ISO 15552 ø 40 Hub 150 +M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KL200-40-150M Zylinder ISO 15552 ø 40 Hub 150 +M
KL200-40-150M Zylinder ISO 15552 ø 40 Hub 150 +M
KL200-40-150M Zylinder ISO 15552 ø 40 Hub 150 +M
Artikel-Nr.:
     594FP-KL200-40-150M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     KL2000400150M
EAN/GTIN:
     8718427081657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Zylinder ISO 15552 ø 40 Hub 150 + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
40
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
150
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-440
ab € 18,32*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-770
ab € 33,56*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-10040A
ab € 11,23*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-11040
ab € 10,11*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-11040S
ab € 37,12*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-12040
ab € 20,19*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-13040
ab € 5,62*
Zubehör
SMC
GKM12-24
ab € 4,12*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-16040
ab € 1,00*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-19040
ab € 14,14*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-22040
ab € 36,93*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-23040
ab € 40,49*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KG01040
ab € 17,96*
Zubehör
SMC
KJ12D
ab € 7,42*
Zubehör
Univer
DF-220
ab € 14,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.