Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL200-32-500M Zylinder ISO 15552 ø32 Hub 500 + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KL200-32-500M Zylinder ISO 15552 ø32 Hub 500 + M
KL200-32-500M Zylinder ISO 15552 ø32 Hub 500 + M
KL200-32-500M Zylinder ISO 15552 ø32 Hub 500 + M
Artikel-Nr.:
     594FP-KL200-32-500M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     KL2000320500M
EAN/GTIN:
     8718427038675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Zylinder ISO 15552 ø 32 Hub 500 + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
500
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,19*
€ 91,53*
Lager 594FP
4 Tage
2
€ 6,95*
ab € 73,37*
€ 91,54*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 89,26*
€ 111,28*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 167,88*
€ 199,84*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-440
ab € 18,29*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-770
ab € 33,61*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-11032S
ab € 33,59*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-12032
ab € 15,81*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-16032
ab € 0,86*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-19032
ab € 13,09*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-22025
ab € 30,54*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-23025
ab € 33,51*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KG01032/D
ab € 12,79*
Zubehör
SMC
KJ10D
ab € 6,41*
Zubehör
Univer
KF10032A
ab € 9,85*
Zubehör
Univer
KF11032
ab € 9,54*
Zubehör
Univer
KF13032
ab € 5,14*
Zubehör
Univer
KF15032
ab € 3,70*
Zubehör
Univer
DF-220
ab € 14,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.