Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL200-32-400M Zylinder ISO 15552 ø 32 Hub 400 +M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KL200-32-400M Zylinder ISO 15552 ø 32 Hub 400 +M
KL200-32-400M Zylinder ISO 15552 ø 32 Hub 400 +M
KL200-32-400M Zylinder ISO 15552 ø 32 Hub 400 +M
Artikel-Nr.:
     594FP-KL200-32-400M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     KL2000320400M
EAN/GTIN:
     8718427038644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Zylinder ISO 15552 ø 32 Hub 400 + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
400
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-440
ab € 18,29*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-770
ab € 33,61*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-11032S
ab € 33,59*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-12032
ab € 15,81*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-16032
ab € 0,86*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-19032
ab € 13,09*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-22025
ab € 30,54*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-23025
ab € 33,51*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KG01032/D
ab € 12,79*
Zubehör
SMC
KJ10D
ab € 6,41*
Zubehör
Univer
KF10032A
ab € 9,85*
Zubehör
Univer
KF11032
ab € 9,54*
Zubehör
Univer
KF13032
ab € 5,14*
Zubehör
Univer
KF15032
ab € 3,70*
Zubehör
Univer
DF-220
ab € 14,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.