Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DG424H404 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G1/2" Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DG424H404 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G1/2" Edelstahl
DG424H404 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G1/2" Edelstahl
DG424H404 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G1/2" Edelstahl
Artikel-Nr.:
     594FP-DG424H404 OMAL
Hersteller:
     Omal
Herst.-Nr.:
     00393379
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Kugelhahn 2/2 Wege doppeltwirkend pneumatisch betätigt mit Gasanschluss Edelstahl G1 / 2 "Omal 424 DN 15 PN 63 BAR
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PTFE
Medientemp. °C:
-20°C / 180°C
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-8520
ab € 69,30*
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-N8500
ab € 60,22*
Zubehör
Univer Pneumatiek
CM-9602A
ab € 43,82*
Zubehör
Omal
00395519
ab € 113,70*
Zubehör
Omal
00395540
ab € 5,05*
Zubehör
Omal
V424H404 OMAL
ab € 70,08*
Zubehör
Omal
V424H404YX OMAL
ab € 75,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.