Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DG406H067 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G1 1/4" Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DG406H067 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G1 1/4" Edelstahl
DG406H067 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G1 1/4" Edelstahl
DG406H067 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G1 1/4" Edelstahl
Artikel-Nr.:
     594FP-DG406H067 OMAL
Hersteller:
     Omal
Herst.-Nr.:
     DG406H067 OMAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn 2/2 Wege mit Flansch doppeltwirkend pneumatisch betätigt Edelstahl G1 1/4 "Omal 406 DN 32 PN 40 BAR
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 1/4 inch
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PTFE
Medientemp. °C:
-20° / 160°C
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,86*
€ 1.049,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,11*
€ 1.033,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,72*
€ 971,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,83*
€ 930,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,80*
€ 873,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-8500
ab € 51,90*
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-8520
ab € 69,27*
Zubehör
Univer Pneumatiek
CM-9602A
ab € 43,56*
Zubehör
Univer Pneumatiek
CM-9690
ab € 72,99*
Zubehör
Omal
00437387
ab € 117,77*
Zubehör
Omal
V406H607 OMAL
ab € 580,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.