| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-CR043C Herst.-Nr.: CR043C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3-Wege-Ventil G1/2", abschließbar (Arbeitsschutzventil) inkl. Schalldämpfer an P3. Durchfluss P1 -> P2 = max. Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G1/2 inch | fließen: | 8200,0 | Material (Gehäuse): | Aluminium | Dichtungsmaterial: | NBR | Medientemp. °C: | -20°C / 80°C | Leistung: | 3/2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,46* | € 262,65* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 227,52* | € 266,26* | | | | Lager 594FP | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 291,65* | € 337,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,79* | € 350,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|