Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APBEU0808M Knie 8 mm x 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
APBEU0808M Knie 8 mm x 8 mm
APBEU0808M Knie 8 mm x 8 mm
APBEU0808M Knie 8 mm x 8 mm
Artikel-Nr.:
     594FP-APBEU0808M
Hersteller:
     DMfit
Herst.-Nr.:
     APBEU0808M
EAN/GTIN:
     8809801974693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Winkelverbinder Power 8 mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
8 mm
Anschluss 2:
8 mm
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
65°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,83*
€ 41,4477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,70*
€ 41,293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,47*
€ 39,8293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,18*
€ 38,2942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,63*
€ 37,6397
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,18*
€ 31,1542
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
PE 08 X 06/52
ab € 16,26*
Zubehör
k.A.
2074
ab € 1,10*
Zubehör
Papurex
HA080011MR000500351
ab € 49,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.