Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8026570080002400 3/2 mit 24 V DC elektropneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8026570080002400 3/2 mit 24 V DC elektropneumatisch
8026570080002400 3/2 mit 24 V DC elektropneumatisch
8026570080002400 3/2 mit 24 V DC elektropneumatisch
Artikel-Nr.:
     594FP-8026570080002400
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8026570080002400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
3/2 Wegeventil Öffner elektropneumatisch G1/2"G1 / 2" G3 / 4 "10 ms Schaltzeit
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Anschluss 2:
-
fließen:
5000,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
Monostabil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 866,34*
€ 979,44*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 872,14*
€ 980,49*
Lager 594FP
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1.209,15*
€ 1.336,54*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,54*
€ 1.590,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,36*
€ 1.575,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,63*
€ 1.507,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,33*
€ 1.468,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,15*
€ 1.438,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P43315/1
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.