Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8020765421002400 3/2-Wegeventil elektrisch / elektrisch G1/4" 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8020765421002400 3/2-Wegeventil elektrisch / elektrisch G1/4" 24VDC
8020765421002400 3/2-Wegeventil elektrisch / elektrisch G1/4" 24VDC
8020765421002400 3/2-Wegeventil elektrisch / elektrisch G1/4" 24VDC
Artikel-Nr.:
     594FP-8020765421002400
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8020765421002400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
3/2-Wege-Magnetventil elektrisch / elektrisch G1/4"24VDC. Zum Verriegeln drehen.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
1200,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
Monostabil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 396,48*
€ 453,27*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,13*
€ 456,59*
Lager 594FP
33 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 552,56*
€ 627,43*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,43*
€ 746,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,24*
€ 746,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,12*
€ 714,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,88*
€ 690,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,56*
€ 657,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
0014610000000000
ab € 5,37*
Zubehör
IMI Norgren
C02250828
ab € 0,96*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0008025C
ab € 17,78*
Zubehör
IMI Norgren
M/3314
ab € 8,88*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0008100
ab € 0,6452*
Zubehör
IMI Norgren
C02470828
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.