Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Pneumatik T-Stück
>
Artikel
5823000001 T-Stück 4 mm Messing vernickelt HNBR Aignep
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-5823000001
Hersteller:
AIGNEP
Herst.-Nr.:
00432313
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-T-Stück
Messing-Fittings
Messingfittings
Druckluft T-Stück
T-Anschluss 4mm Messing vernickelt / HNBR Maximaler Arbeitsdruck 30 Bar (Druckluft) 150 Bar (Öl-Wasser-Fett)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
- inch
Anschluss 2:
4 mm
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-15°C / 200°C
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik T-Stück
,
druckluft t-stück messing
,
messing t stück
,
messing-fittings t-stück
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,46*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,91*
€ 61,7729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,90*
€ 60,571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,23*
€ 58,5837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,69*
€ 56,7511
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,42*
€ 56,4298
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,46*
€ 46,9574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen