Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2623100305202400 5/2-Wegeventil elektrisch G1/4" DN6 ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2623100305202400 5/2-Wegeventil elektrisch G1/4" DN6 ATEX
2623100305202400 5/2-Wegeventil elektrisch G1/4" DN6 ATEX
2623100305202400 5/2-Wegeventil elektrisch G1/4" DN6 ATEX
Artikel-Nr.:
     594FP-2623100305202400
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     2623100305202400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
5/2-Wege-Magnetventil elektrisch / elektrisch G1/4"DN6 24VDC ATEX
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
1200,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 50°C
Leistung:
Bistabil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 261,85*
€ 300,69*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,52*
€ 302,78*
Lager 594FP
57 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 361,77*
€ 409,60*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,60*
€ 487,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,54*
€ 487,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,13*
€ 478,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,37*
€ 462,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,77*
€ 430,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
C02250628
ab € 0,86*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0008025C
ab € 17,78*
Zubehör
IMI Norgren
M/3314
ab € 8,88*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0008100
ab € 0,6352*
Zubehör
IMI Norgren
C02470628
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.