| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-2622300000000000 Herst.-Nr.: 2622300000000000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 4/2-Wegeventil G1 / 4 '' bistabil 1-10 bar. Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G1/4 inch | fließen: | 1400,0 | Material (Gehäuse): | Aluminium | Dichtungsmaterial: | NBR | Umgebungstemparatur. °C: | -10°C / 50°C | Spannung: | 24V DC | Leistung: | Monostabil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 340,16* | € 384,86* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,97* | € 387,49* | | | | Lager 594FP | 27 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 469,94* | € 531,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|