Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

201505 T-Stück 360° drehbar 6 mm x G1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201505 T-Stück 360° drehbar 6 mm x G1/8"
201505 T-Stück 360° drehbar 6 mm x G1/8"
201505 T-Stück 360° drehbar 6 mm x G1/8"
Artikel-Nr.:
     594FP-201505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B201505
EAN/GTIN:
     8718427006315
Suchbegriffe:
Messing-T-Stück
Messing-Fittings
Messingfittings
T-EVS
T-Einschraubverschraubung um 360 ° drehbar 6 mm x G1/8''
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Anschluss 2:
6 mm
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
PE 06 X 04/52
ab € 11,72*
Zubehör
k.A.
2064
ab € 39,24*
Zubehör
Papurex
PU 6/1198/50.1
ab € 31,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.