Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

201504 T-Stück 360° drehbar 5 mm x G1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201504 T-Stück 360° drehbar 5 mm x G1/8"
201504 T-Stück 360° drehbar 5 mm x G1/8"
201504 T-Stück 360° drehbar 5 mm x G1/8"
Artikel-Nr.:
     594FP-201504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B201504
EAN/GTIN:
     8718427006308
Suchbegriffe:
Messing-T-Stück
Messing-Fittings
Messingfittings
T-EVS
T-Einschraubverschraubung 360° drehbar 5 mm x G1/8''
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Anschluss 2:
5 mm
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.