Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

201502 T-Stück 360° drehbar 4 mm x G1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201502 T-Stück 360° drehbar 4 mm x G1/8"
201502 T-Stück 360° drehbar 4 mm x G1/8"
201502 T-Stück 360° drehbar 4 mm x G1/8"
Artikel-Nr.:
     594FP-201502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B201502
EAN/GTIN:
     8718427006285
Suchbegriffe:
Messing-T-Stück
Messing-Fittings
Messingfittings
T-EVS
T-Einschraubverschraubung um 360 ° drehbar 4 mm x G1/8''
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Anschluss 2:
4 mm
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Medientemp. °C:
-20°C / 70°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
PE 04 x 02/52
ab € 10,69*
Zubehör
k.A.
2034
ab € 22,46*
Zubehör
Papurex
HA040011MR000500000F
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.