Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Führungszylinder
>
Artikel
170830 FESTO DFM-12-80-P-A-GF Führungszylinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-170830 FESTO
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
DFM-12-80-P-A-GF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
170830 DFM-12-80-P-A-GF Führungszylinder
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
12
Hub (mm):
80
Leistung:
Doppeltwirkend
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Schiebezylinder
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik-Normzylinder
,
Zylinder ISO 15552
,
iso-zylinder festo
,
iso zylinder
,
normzylinder doppelwirkend
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 118,49*
€ 146,63*
Lager 4065
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,34*
€ 162,63*
Lager 594FP
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 139,25*
€ 165,56*
Lager 955
2 Tage
59
€ 5,90*
ab € 142,17*
€ 169,32*
Lager 214
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,30*
€ 201,34*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo GRLA Auslassventil, , Rohr-Ø 4mm 10bar
Festo
GRLA-M5-QS-4-RS-D
ab € 10,47*
Zubehör
Festo GRLA Auslassventil, , Rohr-Ø 4mm 10bar
Festo
GRLA-M5-QS-4-D
ab € 9,00*
Zubehör
Festo NEBU Kabelleitung, Kabel für Energiekette
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,30*
Zubehör
Festo NEBU Kabelleitung, Kabel für Energiekette
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 4,90*
Zubehör
Festo PUN Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 2.6mm / Außen 4mm x 50m bis 10 bar
Festo
PUN-4X0,75-BL
ab € 0,45*
Zubehör
Festo QS Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Messing, M5 Stecker, 14 bar
Festo
QSM-M5-4
ab € 21,65*
Zubehör
Festo SMT-8 Magnetoresistiv Pneumatischer Positionsdetektor Schließer mit LED Anzeige, 24V dc, IP65, IP68, IP69K
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,40*
Zubehör
Sick Magnetsensor, 10 → 30 V dc
Sick
MZC1-4V3PS-KP0
ab € 35,75*
Zubehör
Sick Magnetsensor, 5 → 30 V ac/dc
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,66*
Zubehör
Sick Magnetsensor, 5 → 30 V ac/dc
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen