| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-159675 FESTO Herst.-Nr.: PUN-6X1-DUO-BS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 159675 PUN-6X1-DUO-BS Duo Kunststoffschlauch 50 Meter Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 6 mm | Anschluss 2: | - | Durchmesser (mm): | - | Material (Gehäuse): | PU Polyurethan | Leistung: | DUO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Hydrolysebeständiger Schlauch, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, druckluftschlauch pur id4mm ad6mm, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 4,30* | ab € 1,57* | € 2,02* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 1,94* | € 2,44* | | | | Lager 594FP | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,63* | € 4,35* | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 79,75* | € 83,68* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 211,59* | € 249,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 217,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|