Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver TAQ-10253 (10,1") 16 GB mit Android 8.1 Go * - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     5941-40-44-6280
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     114101040600_B
EAN/GTIN:
     5706751040023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Denver Tablet

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Das TAQ-10253 Tablet von Denver punktet mit seinem 25,65 cm (10,1 Zoll) Display, Android 8.1 GO, 16 GB Speicher, 1 GB RAM und Google Playstore Zugriff.

Highlights:
  • 25,65 cm (10,1 Zoll) 16:9 Touchscreen
  • 2 Megapixel Frontkamera
  • 16 GB Speicher und 1 GB RAM
  • Android 8.1 (GO Edition)
  • Voller Zugriff auf den Google Playstore
Mobilfunkeigenschaften
  • Integrierte Kamera: Ja
  • Radio: Ja
  • Navigationssoftware
  • Navigationssoftware: Google Maps
Betriebssystem
  • Betriebssystem: Android 8.1 (Oreo - Go Edition)
Display
  • Displaytechnologie: LCD
  • Beleuchtetes Display
  • Farbdisplay
  • Touchscreen
  • Seitenverhältnis: 16:9
  • Bilddiagonale: 25,65 cm
  • 10,1 " Display
  • Auflösung Breite: 1.024 Pixel
  • Auflösung Höhe: 600 Pixel
Prozessor
  • 1,2 GHz Taktfrequenz
Speicher
  • Arbeitsspeicher 1 GB
  • Interner Speicher 16 GB
  • Bis zu 32 GB Speichererweiterung maximal
  • Steckplatz für folgende Speicherkarten: 1
  • Typ Micro SD Card Steckplatz
Kamera
  • Auflösung: 2 MPixel
Anschlüsse
  • micro-USB
  • USB-Standard 2.0
Audio-Anschlüsse
  • Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke
  • Lautsprecher: Ja
Messaging
  • E-Mail Funktionen
  • Push E-Mail
Schnittstellen
  • WLAN
  • WLAN Standard IEEE 802.11b
  • WLAN Standard IEEE 802.11g
  • WLAN Standard IEEE 802.11n
Akku
  • Akkutyp: LiPo
  • Kapazität: 4.400 mAh
Grundeigenschaften
  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 150 mm
  • Breite: 259 mm
  • Tiefe: 10 mm
  • Gewicht inkl. Akku: 800 g
  • Produkttyp: Tablet
Lieferumfang
  • Denver TAQ-10253 Tablet
  • Micro-USB Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht:
755 g
Höhe:
4.8 cm
Länge:
16.9 cm
Breite:
28.8 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.