Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung A715F Galaxy A71 DS 128GB blau - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     5941-40-43-7175
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A715FZBUDBT_B
EAN/GTIN:
     8806090313950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Bereit für deine Nahaufnahme? Mit dem Galaxy A71 steht deine Welt voll im Fokus – und du bist der unumstrittene Mittelpunkt.


Dieses Multitalent sieht nicht nur gut aus, sondern glänzt auch mit inneren Werten. Das minimalistische Design mit matter Oberfläche liegt gut in der Hand und schimmert in stylischen Pastellfarben. Zusätzlich zieht das große, brillante Display die Blicke auf sich.


Das Galaxy A71 bietet dir das, worauf es im mobilen Alltag ankommt Eine Berührung des Displays genügt, um das Gerät per Fingerabdruck zu entsperren und dir Zugang zu einer Welt voller Features zu verschaffen. Egal, ob scharfe Weitwinkelbilder, makellose Selfies oder detailverliebte Makro-Aufnahmen – das Galaxy A71 liefert dir hochauflösende Fotos. Bei dynamischen Action-Videos kann die Bildstabilisierung Verwacklungen vermeiden.


Bei so viel Leistung müssen natürlich auch Akku und Speicher mithalten. Die hohe Akkukapazität kann dich durch den Tag bringen und ist schnell geladen – der großzügig bemessene Speicherplatz ist im Handumdrehen erweiterbar. Und ein intelligenter Begleiter ist auch von früh bis spät an deiner Seite – mit deinem persönlichen Assistent Bixby hast du Termine und Kontakte immer im Blick, einen Übersetzer zur Hand und du bekommst Informationen, ohne lange zu suchen.


Highlights:

  • Beeindruckendes Design mit 16,95 cm (6,7 Zoll) lnfinity-O Display und Super AMOLED-Technologie
  • Optischer Fingerabdruckscanner im Display für komfortables Entsperren
  • Vielseitige Aufnahmemöglichkeiten durch Quad-Hauptkamera (64 + 12 + 5 + 5 Megapixel)
  • 32 Megapixel-Frontkamera für gelungene Selfies
  • Lange Laufzeit mit dem leistungsstarken 4.500 mAh Akku
  • Android 10.0 mit One UI 2.0
  • 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher, erweiterbar mit microSD-Karte um bis zu 512 GB

Mobilfunkeigenschaften
  • Bauform: Bartype
  • Integrierte Kamera: Ja
  • Radio: Ja
  • GPS-Empfänger: Ja
  • Zweite Kamera
  • NFC (Near Field Communication)
  • Dual-SIM
  • Fingerabdrucksensor
  • Smartphone
  • WLAN-Router / Hotspot
  • Navigationssoftware
  • Navigationssoftware: Google Maps
  • Auflösung zweite Kamera 32 MPixel
  • Netzbetreiberware: kein Netzbetreiber
  • SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
  • SIM-Karten-Größe SIM 2: Nano-SIM (4FF)
  • Maximal einsetzbare SIM-Karten: 2
Kamera
  • Auflösung: 64 MPixel
  • Quad-Kamera
  • Blitz
  • Autofokus
  • Panorama
  • Super Slow-Motion
  • Hyperlapse
  • Auflösung Breite (Foto): 6.936 Pixel
  • Auflösung Höhe (Foto): 9.248 Pixel
  • Auflösung Breite (Video): 3.840 Pixel
  • Auflösung Höhe (Video): 2.160 Pixel
  • Zoom: 8-fach
Akku
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Quick Charging : Ja
  • Kapazität: 4.500 mAh
  • Gesprächszeit bis zu 42 h
  • 90 Minuten Akkuladezeit
Anschlüsse
  • USB Typ C
  • USB-Standard 2.0
Audio-Anschlüsse
  • Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke
Betriebssystem
  • Betriebssystem: Android 10
Prozessor
  • Bezeichnung: Snapdragon 730
  • 2,2 GHz Taktfrequenz
  • 8 Prozessorkerne
Datenübertragung
  • GSM
  • GPRS
  • EDGE
  • UMTS
  • LTE
Display
  • Displaytechnologie: AMOLED
  • Beleuchtetes Display
  • Farbdisplay
  • Touchscreen
  • Seitenverhältnis: 20:9
  • Bilddiagonale: 16,95 cm
  • 6,7 " Display
  • 16.000.000 Farben
  • Auflösung Breite: 1.080 Pixel
  • Auflösung Höhe: 2.400 Pixel
  • 394 ppi
Frequenzbänder
  • GSM-Quadband (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
  • UMTS (2.100 MHz)
  • UMTS (1.900 MHz)
  • UMTS (900 MHz)
  • UMTS (850 MHz)
  • LTE (700 MHz)
  • LTE (800 MHz)
  • LTE (850 MHz)
  • LTE (900 MHz)
  • LTE (1.800 MHz)
  • LTE (1.900 MHz)
  • LTE (2.100 MHz)
  • LTE (2.300 MHz)
  • LTE (2.500 MHz)
  • LTE (2.600 MHz)
Messaging
  • SMS
  • MMS
  • Instant Messaging
  • E-Mail Funktionen
Schnittstellen
  • Bluetooth
  • Bluetoothstandard: 5.0
  • A2DP - Musikwiedergabe
  • AVRCP - Steuerung Medienwiedergabe
  • HFP - Freisprecheinrichtung
  • HID - Verbindung zu Maus oder Tastatur
  • HOGP - Verbindung zw. Smartphone und anderem Gerät
  • HSP - Headset
  • MAP - Nachrichtenaustausch
  • OPP - Dateiübertragung
  • PAN - Netzwerkverbindung
  • PBAP - Telefonbuchübertragung
  • SAP - Freisprechen über SIM Access
  • DI - Device Identification
  • WLAN
  • WiFi-Direct
  • WLAN Dualband-Unterstützung (2,4-GHz / 5-GHz)
  • WLAN Standard IEEE 802.11a
  • WLAN Standard IEEE 802.11b
  • WLAN Standard IEEE 802.11g
  • WLAN Standard IEEE 802.11n
  • WLAN Standard IEEE 802.11ac
Speicher
  • Arbeitsspeicher 6 GB
  • Interner Speicher 128 GB
  • Bis zu 106,1 GB Speicher intern maximal nutzbar
  • Bis zu 512 GB Speichererweiterung maximal
Outdoor / Sport / Freizeit
  • GPS-Kompass
  • GLONASS
  • Beidou
  • Galileo
Grundeigenschaften
  • Farbe: Blau
  • Höhe: 163,6 mm
  • Breite: 76 mm
  • Tiefe: 7,7 mm
  • Gewicht inkl. Akku: 179 g
  • Produkttyp: Smartphone
Technische Beschreibung
  • WLAN-/USB-/Bluetooth-Tethering
  • Adaptives Energiesparen
Akkulaufzeiten
  • Internetnutzung (4G): bis zu 16 Stunden
  • Internetnutzung (WLAN): bis zu 16 Stunden
  • Musikwiedergabe: bis zu 107 Stunden
  • Videowiedergabe: bis zu 24 Stunden
Lieferumfang
  • Samsung A715F Galaxy A71
  • Ladeadapter
  • Datenkabel (Type-C)
  • Steckplatzwerkzeug
  • Headset
  • Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
385 g
Höhe:
5.3 cm
Länge:
8.3 cm
Breite:
17.5 cm
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 149,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.