Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia 1 DS 128GB schwarz - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     5941-40-41-2025
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1319-5388_B
EAN/GTIN:
     7311271629153
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Das Xperia 1 wurde für Profis entwickelt und verfügt über die neueste und fortschrittlichsten Display-Technologie von Sony. So ist es mit dem atemberaubenden CinemaWide 4K HDR OLED Display im 21:9 Format und dem professionellen Triple-Kamera-System ausgestattet.

Highlights:
  • 16,5 cm (6,5 Zoll) 21:9 OLED Display mit 4K HDR
  • 12 + 12 + 12 Megapixel Triple-Kamera-System mit 2-fach optischem Zoom und Eye AF
  • 8 Megapixel Frontkamera
  • 6 GB RAM, 128 GB interner Speicher – erweiterbar um bis zu 512 GB mit microSD-Karte
  • Android 9.0 (Pie)
  • Wassergeschützt nach IP65/68
  • Dual-SIM Funktion
Mobilfunkeigenschaften
  • Bauform: Bartype
  • Integrierte Kamera: Ja
  • GPS-Empfänger: Ja
  • Zweite Kamera
  • A-GPS
  • NFC (Near Field Communication)
  • Fingerabdrucksensor
  • Dual-SIM
  • Smartphone
  • Modem
  • WLAN-Router / Hotspot
  • Navigationssoftware
  • Navigationssoftware: Google Maps
  • Auflösung zweite Kamera 8 MPixel
  • Netzbetreiberware: kein Netzbetreiber
  • SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
  • SIM-Karten-Größe SIM 2: Nano-SIM (4FF)
  • Maximal einsetzbare SIM-Karten: 2
Kamera
  • Auflösung: 12 MPixel
  • Triple-Kamera
  • Autofokus
  • HDR
  • 4K Videoaufnahme
  • 3D-Kamera
Akku
  • Quick Charging : Ja
  • Kapazität: 3.300 mAh
Anschlüsse
  • USB Typ C
  • USB-Standard 3.1
Betriebssystem
  • Betriebssystem: Android 9.0 (Pie)
Prozessor
  • Bezeichnung: Qualcomm Snapdragon 855
Datenübertragung
  • GSM
  • GPRS
  • EDGE
  • UMTS
  • HSPA+
  • LTE
Display
  • Displaytechnologie: OLED
  • Beleuchtetes Display
  • Farbdisplay
  • Touchscreen
  • Seitenverhältnis: 21:9
  • Bilddiagonale: 16,5 cm
  • 6,5 " Display
  • Auflösung Breite: 1.644 Pixel
  • Auflösung Höhe: 3.840 Pixel
Frequenzbänder
  • GSM-Quadband (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
  • UMTS (2.100 MHz)
  • UMTS (1.900 MHz)
  • UMTS (1.700 MHz)
  • UMTS (850 MHz)
  • UMTS (900 MHz)
  • LTE (2.100 MHz)
  • LTE (1.900 MHz)
  • LTE (1.700 MHz)
  • LTE (850 MHz)
  • LTE (900 MHz)
  • LTE (800 MHz)
  • LTE (1.800 MHz)
  • LTE (2.600 MHz)
Schnittstellen
  • Bluetooth
  • Bluetoothstandard: 5.0
  • WLAN
  • WLAN Dualband-Unterstützung (2,4-GHz / 5-GHz)
  • WLAN Standard IEEE 802.11a
  • WLAN Standard IEEE 802.11b
  • WLAN Standard IEEE 802.11g
  • WLAN Standard IEEE 802.11n
  • WLAN Standard IEEE 802.11ac
Speicher
  • Arbeitsspeicher 6 GB
  • Interner Speicher 128 GB
  • Bis zu 512 GB Speichererweiterung maximal
  • Steckplatz für folgende Speicherkarten: Ja
  • Typ Micro SD Card Steckplatz
Outdoor / Sport / Freizeit
  • GPS-Kompass
  • GLONASS
Gehäusespezifikation
  • Schutzgrad IP65 (Staubdicht, Strahlwassergeschützt)
  • Schutzgrad IP68 (Staubdicht, Schutz gegen dauerndes Untertauchen)
Grundeigenschaften
  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 167 mm
  • Breite: 72 mm
  • Tiefe: 8,2 mm
  • Produkttyp: Smartphone
Technische Beschreibung
  • Entertainment: PS4 Remote-Spiel
  • Corning Gorilla Glas 6
Akkubesonderheiten
  • Xperia Adaptive Charging
  • Battery Care
  • Smart-STAMINA-Modus
  • USB-Stromversorgung (USB PD) für schnelles Laden
Sound
  • Dolby Atmos
  • Stereo-Lautsprecher
  • High-Resolution Audio (Unterstützte Audioformate: LPCM, FLAC, ALAC, DSD)
  • LDAC
  • DSEE HX
  • Stereoaufnahme
  • Qualcomm aptX HD-Audio
Sensoren
  • Beschleunigungssensor
  • Sensor für Umgebungslicht
  • Barometersensor
  • eCompass
  • Fingerabdrucksensor
  • Spiel-Rotationsvektor und geomagnetischer Rotationsvektor
  • Gyroskop
  • Hall-Sensor
  • Magnetometer
  • Schrittzähler und Schrittmelder
  • Signifikanter Bewegungsmelder
  • Umgebungssensor
  • RGBC-IR sensor
Frontkamera
  • 1/4” großer Sensor
  • Pixelabstand: 1,12 μm
  • 84 Grad Weitwinkel
  • Objektiv F2.0
  • HDR (High Dynamic Range) Fotografie
  • SteadyShot
  • Porträt-Selfie-Effekte
  • Display-Blitz
  • 3D Creator
Hauptkamera
  • Triple-Kamera-System
  • 12 MP (Super-Weitwinkel-Linse, Blende F2.4)
  • 12 MP OIS (Weitwinkel-Linse, Blende F1.6)
  • 12 MP OIS (Telefoto, Blende F2.4)
  • Superweitwinkel
  • 2-fach optischer Zoom
Lieferumfang
  • Sony Xperia 1
  • Schnellladegerät UCH32
  • Audiokabel EC260
  • C-auf-C Kabel (UCB24)
  • Headset MH750
  • Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
435 g
Höhe:
5.8 cm
Länge:
10.3 cm
Breite:
18.5 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 149,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.