Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung G975F Galaxy S10+ DualSim prism weiß 128GB . - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     5941-40-40-5647
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G975FZWDDBT_B
EAN/GTIN:
     8801643682606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Handy
Mobiltelefon

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Zehn Jahre Galaxy-Erfahrung sind in die Entwicklung des neuen Galaxy S10+ geflossen – und das sieht man nicht nur, man spürt es auch. Das Ergebnis: Ein Smartphone, das schneller, intelligenter und hochwertiger ist als je ein Galaxy Smartphone zuvor.


Erstmalig besteht die Rückseite aus widerstandsfähiger Keramik. Seine glatte Oberfläche und die besondere Beschaffenheit schenken eine überzeugende Wertigkeit. Hinter dem farbintensiven Infinity-O Display steckt mit dem Ultraschall-Fingerabdruckscanner ein Stück Zukunft, das begeistert. Das Galaxy S10+ denkt mit. Es lernt dazu. Es teilt. Und es ist dafür gemacht, für jeden Alltag der passende Begleiter zu sein. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und einer Vielzahl von Personalisierungsmöglichkeiten passt es sich seinem Nutzer an.

Kurzum: Ein Smartphone voller Evolution, schon heute für morgen gemacht.

Highlights:

  • 16,35 cm (6,4 Zoll) Infinity-O Display mit Dynamic AMOLED-Technologie und HDR10+ für ein imposantes Multimediaerlebnis
  • Hochwertige und widerstandsfähige Keramik-Rückseite
  • Intelligente Kamera mit smartem Fotoassistenten und Action Cam-Videostabilisierung für professionelle Aufnahmen
  • Rückkamera mit 12 Megapixel (Weitwinkel), 16 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) und 12 Megapixel (Tele)
  • Frontkamera mit 10 Megapixel (Weitwinkel) und 8 Megapixel (für Bokeh-Effekt)
  • 128 GB interner Speicher, erweiterbar mit microSD-Karte um bis zu 512 GB
  • 8 GB RAM
  • Wireless PowerShare zum kabellosen Teilen von Akkuladung mit kompatiblen Smartphones und Samsung Wearables
  • Hohe Sicherheit durch Ultraschall-Fingerabdruckscanner im Smartphone-Display
  • Android 9.0 (Pie) mit One UI 1.1
Mobilfunkeigenschaften
  • Bauform: Bartype
  • Integrierte Kamera: Ja
  • GPS-Empfänger: Ja
  • Zweite Kamera
  • A-GPS
  • Dual-SIM
  • NFC (Near Field Communication)
  • Fingerabdrucksensor
  • Smartphone
  • Modem
  • WLAN-Router / Hotspot
  • Navigationssoftware
  • Navigationssoftware: Google Maps
  • Auflösung zweite Kamera 10 MPixel
  • Netzbetreiberware: kein Netzbetreiber
  • SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
  • SIM-Karten-Größe SIM 2: Nano-SIM (4FF)
  • Maximal einsetzbare SIM-Karten: 2
Kamera
  • Chip Typ: C-MOS
  • Auflösung: 16 MPixel
  • Autofokus
  • Bildstabilisator
  • Blitz
  • Selbstauslöser
  • Gesichtserkennung
  • Serienbildfunktion
  • RAW Dateiformat
  • JPEG Dateiformat
  • Manueller Weißabgleich
  • HDR
  • Sprach- und Videoaufnahme
  • 4K Videoaufnahme
  • Geotagging
  • Triple-Kamera
  • Gestensteuerung
  • Auflösung Breite (Foto): 4.608 Pixel
  • Auflösung Höhe (Foto): 3.456 Pixel
  • Auflösung Breite (Video): 3.840 Pixel
  • Auflösung Höhe (Video): 2.160 Pixel
  • Blende: f/2.4
  • Zoom: 10-fach
Akku
  • Form: Spezial
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Induktives Laden: Ja
  • Quick Charging : Ja
  • Kapazität: 4.100 mAh
  • Gesprächszeit (UMTS) bis zu 25 h
  • 100 Minuten Akkuladezeit
Anschlüsse
  • USB Typ C
  • USB-Standard 3.1
Audio-Anschlüsse
  • Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke
  • Lautsprecher: Ja
Betriebssystem
  • Betriebssystem: Android 9.0 (Pie)
Prozessor
  • Bezeichnung: Exynos 9820
  • 2,7 GHz Taktfrequenz
  • 8 Prozessorkerne
Datenübertragung
  • GSM
  • GPRS
  • EDGE
  • UMTS
  • HSUPA
  • HSPA+
  • LTE
  • bis zu 2 Gbit/s Übertragungsgeschwindigkeit
Display
  • Displaytechnologie: AMOLED
  • Beleuchtetes Display
  • Farbdisplay
  • Touchscreen
  • Always on Display
  • Seitenverhältnis: 19:9
  • Bilddiagonale: 16,35 cm
  • 6,4 " Display
  • 16.000.000 Farben
  • Auflösung Breite: 1.440 Pixel
  • Auflösung Höhe: 3.040 Pixel
  • 522 ppi
Frequenzbänder
  • GSM-Quadband (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
  • UMTS (850 MHz)
  • UMTS (900 MHz)
  • UMTS (1.900 MHz)
  • UMTS (2.100 MHz)
  • LTE (700 MHz)
  • LTE (800 MHz)
  • LTE (850 MHz)
  • LTE (900 MHz)
  • LTE (1.500 MHz)
  • LTE (1.800 MHz)
  • LTE (1.900 MHz)
  • LTE (2.100 MHz)
  • LTE (2.300 MHz)
  • LTE (2.500 MHz)
  • LTE (2.600 MHz)
Messaging
  • SMS
  • MMS
  • Instant Messaging
  • E-Mail Funktionen
Schnittstellen
  • Bluetooth
  • Bluetoothstandard: 5.0
  • A2DP - Musikwiedergabe
  • AVRCP - Steuerung Medienwiedergabe
  • DI - Device Identification
  • HFP - Freisprecheinrichtung
  • HID - Verbindung zu Maus oder Tastatur
  • HOGP - Verbindung zw. Smartphone und anderem Gerät
  • HSP - Headset
  • MAP - Nachrichtenaustausch
  • OPP - Dateiübertragung
  • PAN - Netzwerkverbindung
  • PBAP - Telefonbuchübertragung
  • WLAN
  • ANT+
  • WiFi-Direct
  • WLAN Dualband-Unterstützung (2,4-GHz / 5-GHz)
  • WLAN Standard IEEE 802.11a
  • WLAN Standard IEEE 802.11b
  • WLAN Standard IEEE 802.11g
  • WLAN Standard IEEE 802.11n
  • WLAN Standard IEEE 802.11ac
  • WLAN Standard IEEE 802.11ax
Speicher
  • Arbeitsspeicher 8 GB
  • Interner Speicher 128 GB
  • Bis zu 107,8 GB Speicher intern maximal nutzbar
  • Bis zu 512 GB Speichererweiterung maximal
  • Steckplatz für folgende Spe
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    420.5 g
    Höhe:
    5.5 cm
    Länge:
    9.2 cm
    Breite:
    17.5 cm
    Farbe:
    Weiß
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 356,58*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.