Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver Retro Musik-Center mit Plattenspieler MCR-50 - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     5941-40-30-6184
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111161500020_B
EAN/GTIN:
     5706751030567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Plattenspieler mit 3 Geschwindigkeiten und CD-Player mit MP3-Playback. Ein Kassettendeck, FM-Radio und USB-Anschluss sind im edlen Holzgehäuse integriert.

Highlights:
  • Plattenspieler mit 3 Geschwindigkeiten (33 1/3, 45 & 78 RPM)
  • Encoding Funktion über USB
  • Mit Kassettenspieler, CD-Player mit MP3 Playback
  • AM/FM UKW Radio
  • LCD-Display mit blauem Backlight
  • Eingebaute Stereo-Lautsprecher
  • Stabiles Retro-Holzgehäuse
Grundeigenschaften
  • Farbe: Braun
  • Höhe: 210 mm
  • Breite: 490 mm
  • Tiefe: 330 mm
  • Gewicht: 8,5 kg
  • Produkttyp: Radio
Technische Beschreibung
  • 2 x 2.5W RMS – eingebaute Stereo-Lautsprecher
Lieferumfang
  • Denver Retro Musik-Center mit Plattenspieler MCR-50
Weitere Informationen:
Gewicht:
8170 g
Höhe:
26.5 cm
Länge:
38.5 cm
Breite:
56 cm
Farbe:
Braun
Weitere Suchbegriffe: Radio, music, center, turntable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 74,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.