Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abklebeband "FETEX" Reispapier Washi-Tape gold-UV3 mit 95µm, 50 m lang, 48 mm breit


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Abklebeband "FETEX" Reispapier Washi-Tape gold-UV3 mit 95µm, 50 m lang, 48 mm breit
Abklebeband "FETEX" Reispapier Washi-Tape gold-UV3 mit 95µm, 50 m lang, 48 mm breit
Artikel-Nr.:
     5934-43048-002
Hersteller:
     FETEX
Herst.-Nr.:
     43048-002
EAN/GTIN:
     4260172191401
Suchbegriffe:
Deko-Tape
Masking Tape
Motiv-Klebeband
Washi Tape

Abklebeband ""FETEX"" Reispapier Washi-Tape gold-UV3 mit 84µm, 50 m lang, 48 mm breit

Washi-Tape gold-UV3 für nahezu allen Oberflächen. Kann im Innen und Außenbereich eingesetzt werden.
Für flache und akkurate Farbkanten. Mit diesem Klebeband verhindern Sie das Hinterlaufen von Farbe.
Für strukturierte und glatte Oberflächen.


Ausführung:

  • Extra dünn, für flache Farbkanten
  • Kleber: Acrylat
  • Temperaturbeständigkeit: bis  zu +100°C für 55 min.
  • hohe Klebkraft
  • bis zu 4 Monaten UV-beständig

 

Warnhinweis:

Des Käufers bzw. Verarbeiter muss vor der Anwendung das Produkt auf Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck (in eigener Verantwortung) überprüfen.
Schadenersatz und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

"
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
50 m
Breite:
48 mm
Stärke:
95 µm
Material:
Reispapier
Inhalt/Karton:
18 Rollen
Warnhinweis:
Der Käufer bzw. Verarbeiter muss vor der Anwendung das Produkt auf Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck (in eigener Verantwortung) überprüfen. Schadenersatz und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.
Weitere Suchbegriffe: deko tape, Klebeband, Malerkrepp, Goldband, abklebeband, malerband, lackierband, malerklebeband, streichband, reisband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,76*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 18 Rollen (ab € 4,87556* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 113,99*
€ 135,65
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 111,98*
€ 133,26
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 107,38*
€ 127,78
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 101,51*
€ 120,80
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 101,09*
€ 120,30
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 87,76*
€ 104,43
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FETEX
43019-001
ab € 75,07*
Ähnlich
FETEX
43025-001
ab € 68,77*
Ähnlich
FETEX
43030-001
ab € 70,77*
Ähnlich
FETEX
43038-001
ab € 71,47*
Ähnlich
FETEX
43050-001
ab € 57,00*
Ähnlich
FETEX
43024-002
ab € 85,71*
Ähnlich
FETEX
43030-002
ab € 84,40*
Ähnlich
FETEX
43036-002
ab € 89,63*
Ähnlich
FETEX
43018-004
ab € 110,71*
Ähnlich
FETEX
43024-004
ab € 111,65*
Ähnlich
FETEX
43030-004
ab € 117,45*
Ähnlich
FETEX
43036-004
ab € 111,93*
Ähnlich
FETEX
43048-004
ab € 113,35*
Ähnlich
FETEX
43018-003
ab € 112,18*
Ähnlich
FETEX
43024-003
ab € 111,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.