Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung Text: WW Heizung Vorlauf, 76 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: WW Heizung Vorlauf, 76 mm
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: WW Heizung Vorlauf, 76 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FT174.W132.KS
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     PE2403.W132.KS
EAN/GTIN:
     4061466059823
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: WW Heizung Vorlauf, temperaturbeständige Folie bis 70°C, Grund: rot, Schrift und Pfeile: weiß, für Rohre unter 50 mm Durchmesser, rechteckig, gefertigt aus Folie, Höhe: 76 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33000 mm
Höhe:
76 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, DIN 2403, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,77*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 149,34*
€ 177,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 147,85*
€ 175,94
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 140,11*
€ 166,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 124,34*
€ 147,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 119,93*
€ 142,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 100,77*
€ 119,92
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.