Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplakette "Monats-Prüfplakette", Folie, schwarz, Ø 40 mm, 10 Stk/Bog


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Grundplakette "Monats-Prüfplakette", Monate: 1-12, Folie (0,1 mm), schwarz, Ø 40 mm, 10 Stück je Bogen
Grundplakette "Monats-Prüfplakette", Monate: 1-12, Folie (0,1 mm), schwarz, Ø 40 mm, 10 Stück je Bogen
Artikel-Nr.:
     5921-F170.17.032
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.17.032
EAN/GTIN:
     4061466049138
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Grundetikett Geprüft durch
Grundplakette Geprüft durch
Monatsgrundplakette
Prüfplakette - Mehrjahresplakette "geprüft" für nachhaltige Kennzeichnung   Effiziente Kennzeichnung für langfristige Sicherheit Die Prüfplakette - Mehrjahresplakette "geprüft" ist die ideale Lösung für Unternehmen, die eine dauerhafte und zuverlässige Kennzeichnung ihrer geprüften Produkte und Anlagen suchen. Diese hochwertige Plakette ermöglicht eine klare Identifikation des Prüfstatus und ist speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert.   Merkmale und Vorteile: Langfristige Kennzeichnung: 2024-2029 Die Prüfplakette deckt einen sechsjährigen Zeitraum ab, von 2024 bis 2029. Diese Mehrjahresplakette minimiert den Verwaltungsaufwand und sorgt dafür, dass geprüfte Objekte über einen längeren Zeitraum eindeutig erkennbar sind.   Dokumentenfolie für erhöhte Strapazierfähigkeit Hergestellt aus strapazierfähiger Dokumentenfolie gewährleistet die Prüfplakette eine langanhaltende Lesbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen. Selbst unter extremen Bedingungen bleibt die Kennzeichnung klar und gut sichtbar.   Universeller Anwendungsbereich Die Mehrjahresplakette eignet sich für verschiedenste Branchen und Anwendungsbereiche. Ob im Maschinenbau, in der Elektroindustrie oder in der Lebensmittelproduktion – diese Prüfplakette ist vielseitig einsetzbar und bewährt sich in unterschiedlichsten Umgebungen.   Leicht anzubringen und zu überprüfen Mit einem Durchmesser von 30 mm und einer grünen Farbgebung ist die Prüfplakette gut sichtbar und einfach anzubringen. Dies erleichtert nicht nur die Kennzeichnung, sondern ermöglicht auch eine schnelle visuelle Überprüfung des Prüfstatus.   Effiziente Verwaltung im Bogenformat Die Prüfplakette wird in praktischen Bögen mit jeweils 15 Stück geliefert. Dies erleichtert die effiziente Verwaltung und den schnellen Zugriff auf benötigte Plaketten. Die Bögen sind übersichtlich gestaltet und tragen zu einer geordneten Lagerung bei.   Fazit: Die Prüfplakette - Mehrjahresplakette "geprüft" bietet Unternehmen eine nachhaltige Lösung für die Kennzeichnung geprüfter Objekte. Durch ihre Langlebigkeit, vielseitige Anwendbarkeit und effiziente Verwaltung im Bogenformat ist sie die ideale Wahl für anspruchsvolle B2B-Kunden, die langfristige Sicherheit und Effizienz schätzen.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Monats-Prüfplakette
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: STK Prüfplakette, alle prüfplaketten d40 mm, alle prüfplaketten, Prüfplaketten und Kennzeichen, Prüfetiketten, Prüfaufkleber, Monats-Prüfplakette, 40 mm, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,008*
€ 5,418*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 6,20*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Bogen
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.